セブンユニフォーム
白衣コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237532
品番
AA0315-6
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
内ポケット、袖口ゴム入(オリジナル耐熱ゴム)
種別
コート
胸囲(cm)
113
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
99
生地
カツラギ
性別
男女兼用