BA1056-9 コート・兼・長袖 セブンユニフォーム 68237864

コート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード68237864品番BA1056-9
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
Wの白ボタンがポイント。
細身のシルエットがシャープな男女兼用のモダンコート。

ブラックサイズL種別コート胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)70生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする