セブンユニフォーム
コート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ナス紺
モカブラウン
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237925
品番
BA1057-0
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
スマートな着姿を追求しました。
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
コート
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
生地
ポプリン
性別
男性用