BA1057-1 コート・男・長袖 セブンユニフォーム 68237968

コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ナス紺
サイズL
内容量1着注文コード68237968品番BA1057-1
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
スマートな着姿を追求しました。

ナス紺サイズL種別コート胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)75生地ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする