曜日別特売
AZ6383 AZ-6383 エコT/Cニューベーシック レディースシャーリングパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68238134

AZ-6383 エコT/Cニューベーシック レディースシャーリングパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)60~67
サイズS
内容量1本注文コード68238134品番AZ6383
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ネイビー股下(cm)70ウエスト(cm)60~67仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックシャーリングパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズSシリーズエコT/Cニューベーシックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル60)JIS規格JIS T8118適合生地エコペットツイル色番008グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする