セブンユニフォーム
コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ナス紺
モカブラウン
ブラック
サイズ
7
7
9
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68238248
品番
BA1058-9
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
スマートな着姿を追求しました。
色
ブラック
サイズ
7
種別
コート
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
生地
ポプリン
性別
女性用