BA1058-9 コート・女・長袖 セブンユニフォーム 68238284

コート・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズ15
内容量1着注文コード68238284品番BA1058-9
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多彩なサービスシーンに対応。
カッティングとスタイリングを極めたこだわりコート。
スマートな着姿を追求しました。

ブラックサイズ15種別コート胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)72生地ポプリン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする