セブンユニフォーム
抗菌コック・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240086
品番
AA0351-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
内ポケット、内掛けボタン
種別
コート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
70
生地
ツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は濃色のために色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。