セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
抗菌コック・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240104
品番
AA0351-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
内ポケット、内掛けボタン
種別
コート
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
74
生地
ツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は濃色のために色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。