セブンユニフォーム
制菌コート・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
ベージュ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240375
品番
BA1217-0
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内掛けボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
76
生地
ポプリン
性別
男女兼用