曜日別特売
AZ5375 AZ-5375 エコT/Cニューベーシック 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス 68240575

AZ-5375 エコT/Cニューベーシック 長袖シャツ(薄地)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズS
アースグリーン(配色無)
内容量1枚注文コード68240575品番AZ5375
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

アースグリーン(配色無)サイズS仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコT/Cニューベーシックエコマーク認定認定胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)着丈(cm)71JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)77アズワン品番64-4904-43生地エコペットバーバリー色番105グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68240313
2024-04-09
用途: タンクローリー車乗務時
運輸・通信業

生地はしっかりしていて通気性も良く非常に快適です。袖丈が若干短めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする