曜日別特売
BA1217-2 制菌コート・兼・七分 セブンユニフォーム 68240576

制菌コート・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピンク
サイズ4L
内容量1着注文コード68240576品番BA1217-2
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ピンクサイズ4L仕様内掛けボタン種別シャツ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)42着丈(cm)80生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする