AZ5373 AZ-5373 エコT/Cニューベーシック レディースシャーリングパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68241503

AZ-5373 エコT/Cニューベーシック レディースシャーリングパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)73~79
サイズLL
内容量1本注文コード68241503品番AZ5373
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ベージュ股下(cm)70ウエスト(cm)73~79仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズLLシリーズエコT/Cニューベーシックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4903-02生地エコペットバーバリー色番002グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする