CH4451-1 抗菌シャツ・兼・七分 セブンユニフォーム 68241748

抗菌シャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード68241748品番CH4451-1
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。

ネイビーサイズM種別シャツ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)45.5着丈(cm)75生地ブロード性別男女兼用ネック(cm)38.4
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする