AZ5371 AZ-5371 エコT/Cニューベーシック 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 68242447

AZ-5371 エコT/Cニューベーシック 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
サイズ3L
内容量1枚注文コード68242447品番AZ5371
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

ベージュサイズ3L仕様スイングスリーブ、内ポケット(デカポケ仕様)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコT/Cニューベーシックエコマーク認定認定胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)着丈(cm)70JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)54アズワン品番64-4901-96生地エコペットバーバリー色番002グリーン購入法適合生地性能帯電防止エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする