曜日別特売
AZ5370 AZ-5370 エコT/Cニューベーシック 長袖サマーブルゾン(春夏用) アイトス 68242763

AZ-5370 エコT/Cニューベーシック 長袖サマーブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
内容量1枚注文コード68242763品番AZ5370
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

ベージュサイズS仕様スイングスリーブ、内ポケット(デカポケ仕様)、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコT/Cニューベーシックエコマーク認定認定胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)着丈(cm)62JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)78アズワン品番64-4901-22生地エコペットバーバリー色番2グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れエコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする