曜日別特売
AZ282 AZ-282 エコT/Cニューワーク ワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68245021

AZ-282 エコT/Cニューワーク ワークパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アースグレー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード68245021品番AZ282
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

T/Cバーバリー。

アースグレー股下(cm)80ウエスト(cm)79その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズエコT/Cニューワークエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)アズワン品番64-9009-63生地アフターペットバーバリー色番003グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする