UH7600-0 シャツ・男・長袖 セブンユニフォーム 68245528

シャツ・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード68245528品番UH7600-0
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

あらゆるシーンに・・・一番人気の厚生地シャツ。
通常シャツには用いないコート用の厚手素材を使用した丈夫でケアのしやすい、リーズナブルなシャツ。
シンプルなため、多種多様な分野に対応可能。
ホテルからラーメン店まで幅広くご活用いただけるシャツです。

ホワイトサイズ3L種別シャツ胸囲(cm)127混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)78生地ポプリン性別男性用ネック(cm)43.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする