セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ブラウン
ブラック
サイズ
11
7
9
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68246833
品番
CH4489-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アウターにはもちろんジャケットのインナーにも適したエレガントな1枚です。
色
サックス
サイズ
11
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
生地
ストライプドビー
性別
女性用
ネック(cm)
38