セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
サックス
ブラウン
ブラック
サイズ
13
7
9
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68246894
品番
CH4489-6
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アウターにはもちろんジャケットのインナーにも適したエレガントな1枚です。
色
ブラウン
サイズ
13
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
生地
ストライプドビー
性別
女性用
ネック(cm)
39.3