セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
サックス
ブラウン
ブラック
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68247156
品番
CH4488-9
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アウターにはもちろんジャケットのインナーにも適したエレガントな1枚です。
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
80
生地
ストライプドビー
性別
男性用
ネック(cm)
42.1