曜日別特売
AZ5565 AZ-5565 エコサマー裏綿 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス 68248275

AZ-5565 エコサマー裏綿 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
内容量1枚アースグリーンサイズ3L注文コード68248275品番AZ5565
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。
「ドルフィンカット」により腕・脇の上げ下げが大変スムーズ。

アースグリーンサイズ3L色番5着丈(cm)81肩幅(cm)52袖丈(cm)62胸囲(cm)126仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコサマー裏綿エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)、裏地(肩裏)/ポリエステル100アズワン品番64-4919-95生地表地/エコペット裏綿ストレッチ、裏地(肩裏)/メッシュグリーン購入法適合生地性能表地/帯電防止、ストレッチ名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする