セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ホワイト
ブラウン
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68248285
品番
CH4426-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。
色
グレー
サイズ
LL
種別
シャツ
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
生地
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
42.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。