CH4427-8 シャツ・女・七分 セブンユニフォーム 68248468

シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
サイズ9
内容量1枚注文コード68248468品番CH4427-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。

グレーサイズ9種別シャツ胸囲(cm)99混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)40袖丈(cm)43.5着丈(cm)67生地ブロード性別女性用ネック(cm)36.8
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする