セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68249003
品番
WH7612-0
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ネーム用スラッシュ入り
種別
シャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
生地
ブロード
性別
男性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。