AZ5564 AZ-5564 エコサマー裏綿 カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68249054

AZ-5564 エコサマー裏綿 カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード68249054品番AZ5564
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。

ベージュ股下(cm)79ウエスト(cm)88仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコサマー裏綿エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)アズワン品番64-4918-93生地エコペット裏綿ストレッチ色番002グリーン購入法適合生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする