セブンユニフォーム
シャツ・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト×キャメルチェック
ホワイト×キャメルチェック
ホワイト×ブラックチェック
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68249335
品番
CH1583-5
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
ホワイト×キャメルチェック
サイズ
3L
仕様
ペン差しポケット、裏台衿チェック生地
種別
シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
82
生地
ブロード
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.8