CH4416-0 シャツ・男・長袖 セブンユニフォーム 68249448

シャツ・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード68249448品番CH4416-0
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

ホワイトサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)84生地ブロード性別男性用ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする