セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
エンジ
ブラック
サイズ
7
5
7
9
11
13
15
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68249685
品番
CH4417-9
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
ブラック
サイズ
7
種別
シャツ
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
35.2