CH4417-9 シャツ・女・長袖 セブンユニフォーム 68249728

シャツ・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズ15
内容量1枚注文コード68249728品番CH4417-9
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

ブラックサイズ15種別シャツ胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)44.5袖丈(cm)59着丈(cm)69生地ブロード性別女性用ネック(cm)40.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする