曜日別特売
AZ5561 AZ-5561 エコサマー裏綿 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 68250131

AZ-5561 エコサマー裏綿 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード68250131品番AZ5561
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。
「ドルフィンカット」により腕・脇の上げ下げが大変スムーズ。

ベージュサイズM色番2着丈(cm)64肩幅(cm)47袖丈(cm)25.5胸囲(cm)114仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコサマー裏綿エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)アズワン品番64-4918-14生地エコペット裏綿ストレッチグリーン購入法適合生地性能帯電防止、ストレッチ名入れエコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする