セブンユニフォーム
シャツ・男・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
エンジ
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68250376
品番
CH4436-0
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
82
生地
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
39.5