セブンユニフォーム
シャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68250516
品番
CH1589-0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
胸囲(cm)
99.5
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
71
生地
交織タッサー
性別
男女兼用
ネック(cm)
37