セブンユニフォーム
BDシャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
エンジ×ホワイト
エンジ×ホワイト
ベージュ×ホワイト
ブラック×ホワイト
サイズ
9
7
9
11
13
15
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68251505
品番
WH7606-2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
色
エンジ×ホワイト
サイズ
9
仕様
ループ付
種別
シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
69
生地
コードレーン
性別
女性用
ネック(cm)
36.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。