セブンユニフォーム
BDシャツ・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック×ホワイト
エンジ×ホワイト
ベージュ×ホワイト
ブラック×ホワイト
サイズ
9
7
9
11
13
15
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68251986
品番
WH7608-9
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
色
ブラック×ホワイト
サイズ
9
仕様
ループ付
種別
シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69
生地
コードレーン
性別
女性用
ネック(cm)
36.8
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。