セブンユニフォーム
シャツ・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
9
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252108
品番
CH1666-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
色
ホワイト×ブルー
サイズ
9
種別
シャツ
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64.5
生地
先染めデニム
性別
女性用
ネック(cm)
39
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。