CH1728-1 シャツ・女・長袖 セブンユニフォーム 68252214

シャツ・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード68252214品番CH1728-1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。

ホワイト×ブルーサイズ7種別シャツ胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)41.5袖丈(cm)53.5着丈(cm)63.5生地先染めデニム性別女性用ネック(cm)38
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする