CH4428-0 シャツ・女・七分 セブンユニフォーム 68252318

シャツ・女・七分

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード68252318品番CH4428-0
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

使い方&組み合わせ自在のシャツコートです。
エステやスパの受付、コスメサロンのアドバイザーなど、多彩な演出が可能。
涼しいヘリンボーン生地でできてるためbストのインナー等に使えるユニークなシャツです。

ホワイトサイズ15種別シャツ胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56.5袖丈(cm)37.5着丈(cm)88生地ヘアコード性別女性用ネック(cm)43.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68252284
2019-06-16
用途: ユニフォーム
飲食業

アイロンいらずです。
ただ、納品時のたたみしわは、とれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする