セブンユニフォーム
ウイングシャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252372
品番
CH1545-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7
仕様
蝶タイループ付、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
胸囲(cm)
101.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
64.5
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
34.8