セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252598
品番
CH4443-0
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7
種別
シャツ
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
66
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
35
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。