セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252695
品番
CH4431-0
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
サイズ
7
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
生地
ヘアコード
性別
女性用
ネック(cm)
36.9