AZ5553 AZ-5553 エコサマー裏綿 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68252737

AZ-5553 エコサマー裏綿 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)77~83
サイズ3L
内容量1本注文コード68252737品番AZ5553
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。

ベージュ股下(cm)72ウエスト(cm)77~83仕様透け防止裏地付、氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックシャーリングパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ3Lシリーズエコサマー裏綿エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)アズワン品番64-4916-05生地エコペット裏綿ストレッチ色番002グリーン購入法適合生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする