セブンユニフォーム
BDシャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252783
品番
CH4432-0
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
生地
ヘアコード
性別
男性用
ネック(cm)
44.2