アイトス
AZ-5553 エコサマー裏綿 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
色
フォレストネイビー
ベージュ
シルバーグレー
アースグリーン
ロイヤルブルー
ディーピネイビ
ブラック
フォレストネイビー
ウエスト(cm)
60~67
65~71
69~75
73~79
77~83
81~89
87~95
サイズ
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68253114
品番
AZ5553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。
色
フォレストネイビー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックシャーリングパンツ
シリーズ
エコサマー裏綿
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。