セブンユニフォーム
ブラウス・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
ピンク
サイズ
13
7
9
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68253124
品番
CF4421-1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ジャケットにベストマッチ。
フェミニンで高貴なガゼル生地に品格あるスキッパーカラー。
色
ブルー
サイズ
13
仕様
防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
生地
カルゼ
性別
女性用