セブンユニフォーム
ブラウス・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
17
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68253298
品番
CF1507-0
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
17
仕様
胸部ピンタック(32本)
種別
シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
63
生地
ブロード
性別
女性用
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。