セブンユニフォーム
ニットシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
杢グレー
ホワイト
杢グレー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68253483
品番
CU2696-8
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機能的かつスタイリッシュ。
ありそうでなかったサービス専用カット・ユニフォーム
ドレスシャツ風の共衿がフォーマル感を生む
ホスピタリティ向けポロ。
色
杢グレー
サイズ
S
種別
シャツ
胸囲(cm)
90
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
60
生地
天竺
性別
女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。