CU2697-0 ニットシャツ・兼・七分 セブンユニフォーム 68253535

ニットシャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード68253535品番CU2697-0
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

機能的かつスタイリッシュ。
ありそうでなかったサービス専用カット・ユニフォーム
ドレスシャツ風の共衿がフォーマル感を生む
ホスピタリティ向けポロ。

ホワイトサイズSS種別シャツ胸囲(cm)85混率(%)綿100肩幅(cm)36袖丈(cm)42着丈(cm)58生地天竺性別女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする