セブンユニフォーム
ニットシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
杢グレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68253553
品番
CU2697-0
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機能的かつスタイリッシュ。
ありそうでなかったサービス専用カット・ユニフォーム
ドレスシャツ風の共衿がフォーマル感を生む
ホスピタリティ向けポロ。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
シャツ
胸囲(cm)
95
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
65
生地
天竺
性別
女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。