曜日別特売
QA7359-1 コート・男・長袖 セブンユニフォーム 68254786

コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード68254786品番QA7359-1
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。
和から洋まで幅広く活用できます。

ネイビーサイズL仕様裾スリット種別コート胸囲(cm)108混率(%)綿100肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)78生地ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする